6.148,40 €/ Stückexkl. MwSt
7.316,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 135 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 100000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 90 mm |
Hub | 150 mm |
Eingebauter Größe | 351 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
352,45 €/ Stückexkl. MwSt
419,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026