10.333,15 €/ Stückexkl. MwSt
12.296,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Typ | RACH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 205 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 150000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 150 mm |
Hub | 50 mm |
Eingebauter Größe | 280 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |