Eriks
ENERPAC

ENERPAC 3/3-Wegeventil Elektrom. VE33

  • ERIKS:12526391
  • Hersteller:VE33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wegesitzventile für die Pumpenmontage (VM/VE)
  • Als Hand- oder Elektromagentventil erhältlich.
  • Max. Fördervolumen: 17 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.371,55 €/ Stückexkl. MwSt

4.012,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
VE
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bedienung
Elektrisch
Spannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anschlüsse
3/8" - 18 NPTF
Manometeranschluss
1/4" - 18 NPTF
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Kabelfernbedienung ZCP-3

  • ERIKS:12647914
  • Manufacturer:ZCP-3

395,20 €/ Stückexkl. MwSt

470,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026