Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsstiefel Mendoza Schutz S3 passform D mit wasserdichter Membran Grösse 41

  • ERIKS:12406187
  • Hersteller:582848-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Für harte Arbeit braucht man Schuhe, die hart im Nehmen sind.Wenn Sie einen der wirklich harten Jobs haben, brauchen Sie Schuhe, die alles mitmachen. Modernstes Sympatex® Obermaterial schützt Ihre Füße bei zupackenden Arbeiten in der chemischen Industrie oder in der Landwirtschaft. Sie sind praktisch komplett wasserdicht -innen wie außen, bis zu sieben Stunden lang. Und dennoch können Ihre Füße atmen und bleiben frisch und trocken.
Zur Liste hinzufügen

176,00 €/ Paarexkl. MwSt

209,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EMMA
Serie
Mendoza
Typ
D
Schuhgröße
41
Schuhgröße (UK)
7
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Nein