Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Ranger Schutz S3 Passform D PUR-Sohle Grösse 44

  • ERIKS:23488387
  • Hersteller:760546-44
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH RANGER

Halbstiefel Grau SRC S3 PUR
Zur Liste hinzufügen

115,00 €/ Paarexkl. MwSt

136,85 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EMMA
Serie
Ranger
Typ
D
Schuhgröße
44
Schuhgröße (UK)
10
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Nubuk CORDURA
Farbe
Grau
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC