Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Martino (Frontier 162) Schutz S3 Passform D braun Grösse 48

  • ERIKS:12609877
  • Hersteller:162090-48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Sicherheitsschuh, der keine Grenzen kennt. Erobern Sie sich mit dem Frontier neue Gebiete! Denn dieser Sicherheitsschuh kennt keine Grenzen - er passt sowohl ins Büro als auch in die Fabrikhalle. Er wird nach den gleichen, anspruchsvollen Standards gefertigt, die auch für Luxusschuhmarken gelten. Weiches brasilianisches Kalbsvollleder, ergibt einen edlen Look. Wenn Sie einen Schuh suchen, mit dem Sie überall sicher blendend aussehen, wählen Sie den Frontier!
Zur Liste hinzufügen

168,58 €/ Paarexkl. MwSt

200,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EMMA
Serie
Martina
Typ
D
Schuhgröße
48
Schuhgröße (UK)
13
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Braun
Laufsohle
TPU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Edelstahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRB