113,15 €/ Paarexkl. MwSt
134,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EMMA |
Serie | Zolder |
Typ | D |
Schuhgröße | 45 |
Schuhgröße (UK) | 10.5 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breite | D |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Geölte Nubukleder |
Farbe | Braun |
Laufsohle | GripForce® Duo / HRO |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Stahl |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |