Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 45

  • ERIKS:23487343
  • Hersteller:107090-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH BOLOGNA

Halbschuh Schwarz ESD S3 PUR Office-line
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EMMA
Serie
Bologna
Typ
D
Schuhgröße
45
Schuhgröße (UK)
10.5
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Nitrilkautschuk
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRA