Eriks
EMMA

EMMA Schuh Jess S3 D PUR ESD 37 niedrig schwarz

  • ERIKS:13536017
  • Hersteller:928516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The sportive ladies safety shoe, an anatomically better fit.

Der Jess ist ein Sicherheitsschuh, der dem Look eines Straßenschuhs nachempfunden ist. Ein Sicherheitsschuh, der keine Kompromisse bei der Sicherheit macht, aber aussieht und sich anfühlt wie ein Turnschuh. Jess ist ein attraktiver, feminin geformter Schuh Seine anatomisch ausgearbeitete Form, die niedrige Sohle, die ESD-Zertifizierung und die anti-Ermüdungseigenschaften halten Sie den ganzen Tag sicher auf den Beinen.
S3-Mit durchtritt Sohle für feuchte Witterbeding.
Zur Liste hinzufügen

97,50 €/ Paarexkl. MwSt

116,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EMMA