Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160L2 18,5KW P2 IE3 400/690V50HZ B14

  • ERIKS:14997236
  • Hersteller:3A1603H21G
Image 1
7T3 160L2 18,5KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B14 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

1.310,07 €/ Stückexkl. MwSt

1.558,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss