Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T4 132SB2 7,5KW P2 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997224
  • Hersteller:4A1322E11A
Image 1
6T4 132SB2 7,5KW IE4 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

1.142,11 €/ Stückexkl. MwSt

1.359,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium