Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 90L4 1,5KW P4 IE3 230/400V50HZ B34

  • ERIKS:14997193
  • Hersteller:3B0902E40L
Image 1
6T3 90L4 1,5KW IE3 4-Pole 230/400V 50Hz PTC B34 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

267,97 €/ Stückexkl. MwSt

318,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium