Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 80C4 1,1KW P4 IE3 230/400V50HZ B34

  • ERIKS:14997183
  • Hersteller:3B0803E40L
Image 1
6T3 80C4 1,1KW IE3 4-Pole 230/400V 50Hz PTC B34 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

220,11 €/ Stückexkl. MwSt

261,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium