Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 63B4 0,18KW P4 IE3 230/400V50HZ B3

  • ERIKS:14997115
  • Hersteller:3B0632E00L
Image 1
6T3 63B4 0,18KW IE3 4-Pole 230/400V 50Hz B3 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

94,76 €/ Stückexkl. MwSt

112,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium