Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 63B2 0,25KW P2 IE3 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997111
  • Hersteller:3A0632E20L
Image 1
6T3 63B2 0,25KW IE3 2-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

100,34 €/ Stückexkl. MwSt

119,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium