Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 132MB6 5,5KW P6 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997089
  • Hersteller:3C1323E11L
Image 1
6T3 132MB6 5,5KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

756,40 €/ Stückexkl. MwSt

900,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium