Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 100LC4 4KW P4 IE3 400/690V50HZ B34

  • ERIKS:14997071
  • Hersteller:3B1003E41L
Image 1
6T3 100LC4 4KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B34 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

488,06 €/ Stückexkl. MwSt

580,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium