Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 100L2 3KW P2 IE3 230/400V50HZ B34

  • ERIKS:14997058
  • Hersteller:3A1001E40L
Image 1
6T3 100L2 3KW IE3 2-Pole 230/400V 50Hz PTC B34 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

379,79 €/ Stückexkl. MwSt

451,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium