Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T2 71A6 0,18KW P6 IE2 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997023
  • Hersteller:2C0711E20L
Image 1
6T2 71A6 0,18KW IE2 6-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

116,52 €/ Stückexkl. MwSt

138,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium