Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T2 63D4 0,37KW P4 IE2 230/400V50HZ B34

  • ERIKS:14997012
  • Hersteller:2B0634E40L
Image 1
6T2 63D4 0,37KW IE2 4-Pole 230/400V 50Hz B34 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

118,12 €/ Stückexkl. MwSt

140,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium