Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Rollgabelschlüssel 12", leichte Ausführung, funkenfrei, Al-Br

  • ERIKS:14759877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,89 €/ Stückexkl. MwSt

255,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Typ
Light Adjustable Wrench
Länge
300 mm
Max. Schlüsselweite
35 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
710 g
Material
Aluminiumbronze
Länge
12 in
Gewicht
710