109,80 €/ Stückexkl. MwSt
130,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | T |
Kennziffer | T XW5 RN 2 010 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 258 mm |
Innendurchmesser | 72 mm |
Außendurchmesser | 106 mm |