Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXW2RN2010

  • ERIKS:13521602
  • Hersteller:70386398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,61 €/ Stückexkl. MwSt

88,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
T
Kennziffer
T XW2 RN 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
52 mm