Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2421DN2010

  • ERIKS:13521556
  • Hersteller:72368995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,28 €/ Stückexkl. MwSt

106,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
244 mm
Innendurchmesser
35.7 mm
Außendurchmesser
60 mm