Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2021RN2010

  • ERIKS:13521551
  • Hersteller:70510506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,60 €/ Stückexkl. MwSt

132,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
T
Kennziffer
T 2021 RN 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
325.5 mm
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
90 mm