Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T0974SN2010

  • ERIKS:13521495
  • Hersteller:70383605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,35 €/ Stückexkl. MwSt

98,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
236 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm