41,76 €/ Stückexkl. MwSt
49,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | P |
Kennziffer | P 9800 D04N 2 006 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 115 mm |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |