Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9604D16N2006CC

  • ERIKS:13520972
  • Hersteller:70517116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,20 €/ Stückexkl. MwSt

158,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9604 D16N 2 006 CC
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
421 mm
Innendurchmesser
51 mm
Außendurchmesser
79 mm