Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9604D13N2003CC

  • ERIKS:13520967
  • Hersteller:70312016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,40 €/ Stückexkl. MwSt

295,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9604 D13N 2 003 CC
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
322 mm
Innendurchmesser
51 mm
Außendurchmesser
79 mm