Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D04H2003

  • ERIKS:13520933
  • Hersteller:77783541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,60 €/ Stückexkl. MwSt

207,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9601 D04H 2 003
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116.5 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
81 mm