Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9100D04N2025

  • ERIKS:13520836
  • Hersteller:70568529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,81 €/ Stückexkl. MwSt

75,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9100 D04N 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
114.3 mm
Innendurchmesser
33.4 mm
Außendurchmesser
70 mm