Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9100D04N2010

  • ERIKS:13520835
  • Hersteller:70568527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,09 €/ Stückexkl. MwSt

85,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
112.3 mm
Innendurchmesser
33.4 mm
Außendurchmesser
70 mm