Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8400D39N2025

  • ERIKS:13520743
  • Hersteller:76119739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

535,50 €/ Stückexkl. MwSt

637,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
981 mm
Innendurchmesser
83.8 mm
Außendurchmesser
152 mm