324,90 €/ Stückexkl. MwSt
386,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | P |
Kennziffer | P 8314 D39N 2 010 CC |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 926.9 mm |
Innendurchmesser | 95.8 mm |
Außendurchmesser | 152.2 mm |