335,70 €/ Stückexkl. MwSt
399,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | P |
Kennziffer | P 8314 D16N 2 025 CC |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 369.9 mm |
Innendurchmesser | 95.8 mm |
Außendurchmesser | 152.2 mm |