Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8300D39N2003

  • ERIKS:13520703
  • Hersteller:78375248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

531,00 €/ Stückexkl. MwSt

631,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 8300 D39N 2 003
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
979.4 mm
Innendurchmesser
106 mm
Außendurchmesser
152.4 mm