Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P6200D08N2003

  • ERIKS:13520659
  • Hersteller:70326922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,10 €/ Stückexkl. MwSt

148,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
211.6 mm
Innendurchmesser
33.4 mm
Außendurchmesser
70 mm