Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P0310D20N2025FKM

  • ERIKS:13520633
  • Hersteller:72416702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,00 €/ Stückexkl. MwSt

192,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
508.5 mm
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
79 mm