Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000RN3040

  • ERIKS:13520601
  • Hersteller:70583772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

513,00 €/ Stückexkl. MwSt

610,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 1000 RN 3 040
Grösse
1000
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.5 mm
Außendurchmesser
160 mm