Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN2006

  • ERIKS:13520560
  • Hersteller:76910145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,40 €/ Stückexkl. MwSt

231,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0630 DN 2 006
Grösse
630
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm