Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400DN2006

  • ERIKS:13520536
  • Hersteller:76910137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,40 €/ Stückexkl. MwSt

167,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0400 DN 2 006
Grösse
400
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm