84,96 €/ Stückexkl. MwSt
101,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | N 0250 RN 2 025 |
Grösse | 250 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 249 mm |
Innendurchmesser | 53 mm |
Außendurchmesser | 99 mm |