Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0160DN2006

  • ERIKS:13520480
  • Hersteller:76910111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,63 €/ Stückexkl. MwSt

86,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0160 DN 2 006
Grösse
160
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm