Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0040DN2010

  • ERIKS:13520410
  • Hersteller:76910160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,80 €/ Stückexkl. MwSt

44,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0040 DN 2 010
Grösse
40
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97.3 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
45 mm