Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4003RN2025V1,7

  • ERIKS:13520384
  • Hersteller:70529538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,23 €/ Stückexkl. MwSt

101,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
254 mm
Innendurchmesser
64.5 mm
Außendurchmesser
130 mm