102,60 €/ Stückexkl. MwSt
122,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | MP |
Kennziffer | MP 4003 RN 2 006 / V1,7 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 1.7 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 254 mm |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |