Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4002RN3060V1,7

  • ERIKS:13520379
  • Hersteller:70539353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,68 €/ Stückexkl. MwSt

91,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
204 mm
Innendurchmesser
64.5 mm
Außendurchmesser
130 mm