Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP33RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520371
  • Hersteller:70517053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,91 €/ Stückexkl. MwSt

32,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
MP
Kennziffer
MP 33 RN 1 010 / V1,7
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
1.7 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
201 mm
Innendurchmesser
50.5 mm
Außendurchmesser
130 mm