Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1351DN3025

  • ERIKS:13520343
  • Hersteller:70560140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,79 €/ Stückexkl. MwSt

89,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
MP
Kennziffer
MP 1351 DN 3 025
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
21 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
120 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
53 mm