Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP070SP1010/1

  • ERIKS:14039818
  • Hersteller:72490295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,12 €/ Stückexkl. MwSt

39,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1"-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
213 mm
Außendurchmesser
96 mm